曜日別特売

タンクレストイレ ネオレスト RS1

タンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTOタンクレストイレ ネオレスト RS1 - TOTO

優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。

定格消費電力(W)1271電源コード(m)1排水方式給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515洗浄方式トルネード洗浄内容量1セット
注意
※パステルピンク・ホワイトグレーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※ご注文前に『安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ』を必ずご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※この商品は車上渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いを行いません。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送の為、持ち帰り不可となります。再配達はお受け出来ません。必ず荷受人様のご準備をお願い致します。また、配送当日に必ず繋がる携帯電話番号等のご連絡をお願い致します。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。事前にトラック通行可能か、ご確認をお願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46320885CES9510R#NW1ホワイト
327,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46320901CES9510R#SC1パステルアイボリー
327,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46320910CES9510R#SR2パステルピンク
327,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46320919CES9510R#NG2ホワイトグレー
327,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
28522280CES9510#NW1ホワイト
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28522280CES9510#NW146320885CES9510R#NW1CES9510#NW1 タンクレストイレ ネオレスト RS1 TOTO 46320885タンクレストイレ ネオレスト RS1TOTO1セット
229,800
税込252,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする