高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入

高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス高通気ナノフィルタマスク 日本製 50枚入 - アゼアス

JIS適合審査においてJIS T 9001 一般用マスク に適合と審査されました。
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%
呼吸のしやすさと高い捕集効率を実現します。
高通気ナノフィルタで息が苦しくなりにくいです。
耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。

用途花粉対策、PM2.5対策、清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィットピース:ポリエチレン、耳ヒモ部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ寸法(mm)95×175サイズふつう入数(枚)50構造3層生産国日本対象花粉・ウイルス・風邪・PM2.5ひもタイプ耳かけ内容量1箱(50枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
※万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
※本製品は1 回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522474HM-39903
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする