JIS適合審査においてJIS T 9001 一般用マスク に適合と審査されました。
BFE(細菌ろ過効率) 実測平均値99%、PFE(微粒子ろ過効率) 実測平均値99%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 実測平均値99%
耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。
オメガ型立体設計。
樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。
三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。
マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。