JIS適合審査においてJIS T 9001 医療用マスク クラスⅡ に適合と審査されました。BFE(細菌ろ過効率) 98%、PFE(微粒子ろ過効率) 98%、VFE(ウイルス飛沫ろ過効率) 98%耳にやさしい6mm幅の耳紐を採用しております。オメガ型立体設計。樹脂素材のノーズフィットピースにより鼻のラインにぴったり合わせられます。三層構造で空気中の微小粒子の侵入を防ぎます。 ※フィルタ部の性能です。マスク下部のAZEARTH のアルファベットが正しく読める面が外側です。
つけ心地がとても良いです。もう少しお安ければ星5つです。