曜日別特売

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品

ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー x GranGear コラボ商品 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。

用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約40通気孔ひもタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
適合頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28522429No.390F-OTSSダークキャラメル(マット塗装)、スモーク飛来・落下物・墜落時保護用(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート52~63
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする