トーアボージン
かつお面
一本釣り漁で釣り針による事故対策として開発された大変特徴的な製品です。
様々な用途にお使い頂けます。
通気、視界を妨げずに大きな危険物から顔面全体を保護できます。
ステンレス網でとても丈夫です。
用途
一本釣り漁や釣り針による事故対策等
寸法(mm)
(ヒシ形)一辺20×H15×W30
質量(g)
190
寸法(高さH×幅W)(mm)
(シールド)140×380
材質(面体)
ステンレス網
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
黒色ステンレスネット平面カーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28522359
808-5
¥
7,490
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください