曜日別特売

蝶プラ ビルポットキープコップ

蝶プラ ビルポットキープコップ - 蝶プラ工業蝶プラ ビルポットキープコップ - 蝶プラ工業蝶プラ ビルポットキープコップ - 蝶プラ工業蝶プラ ビルポットキープコップ - 蝶プラ工業
(1件のレビュー)

留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
外径(Φmm)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28698637180010135-57381300.317070
230
219
241(税込)
当日出荷
28698646180034135-25891500.377070
250
229
252(税込)
当日出荷
28698655180058135-25801700.487575
270
249
274(税込)
当日出荷
28698664180072135-41051880.537575
300
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28698646
2024-03-13
用途: 筆記具の収納

外の用途で購入したが寸法が合わず余ってしまったが、容器内深さが有効143mm程なので一般的な筆記具全長140mm前後なので マジックペン ボールペン 蛍光ペン等がぴったり収まります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする