蝶プラ工業
蝶プラ 冷蔵庫野菜室に入る米ビツ
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番
135-5693
材質
本体、留具、カップ:ポリプロピレン、フタ:AS樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
145
高さ(mm)
169
奥行(mm)
201
容量(L)
3.1
外寸法・幅(mm)
201
外寸法・高さ(mm)
169
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698689
227197
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください