フジマック
マッハ 高圧用カプラ
高圧エアーホース専用プラグです。
用途
高圧空気圧専用カプラ。
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
3
材質
鉄
トラスコ品番
126-4360
接続口径
R1/4左ネジ
内容量
1個
注意
※高圧専用のため一般用のエアーカプラとは互換性がありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698698
22HPP
3
¥
880
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください