マルチクラフト
KAKURI アルミ剪定鋏
シャープな切れ味で生け花や植木のお手入れに適しています。
用途
草木の剪定に。
トラスコ品番
817-9297
材質
刃物用炭素鋼、アルミ
長さ(mm)
47
幅(mm)
200
高さ(mm)
18
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698725
4351
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください