蝶プラ工業
蝶プラ デスコS
透明なので中身が何か分かります。
フタなしオープンタイプで出し入れに便利です。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
タイプ
仕切なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698795
690298
135-5752
530
319×240×85
307×228×82
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
28698804
690304
135-5698
426
240×240×86
228×228×83
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
28698856
690601
135-2587
413
319×240×55
307×228×52
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください