曜日別特売

蝶プラ デスコE

蝶プラ デスコE - 蝶プラ工業蝶プラ デスコE - 蝶プラ工業蝶プラ デスコE - 蝶プラ工業蝶プラ デスコE - 蝶プラ工業蝶プラ デスコE - 蝶プラ工業

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。

用途細かい部品の監理・収納に。材質スチロール樹脂透明タイプ仕切なしRoHS指令(10物質対応)対応コマ数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28698890690908135-5751417203×141×159193×131×155
1,400
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像28698908691257135-5669208143×54×120130×41×116
600
559
615(税込)
当日出荷
メイン画像28698987691844135-5769844243×243×241224×224×237
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メイン画像28698996691851135-4155432180×180×180164×164×176
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28699005691875135-259615570×70×13057×57×126
700
599
659(税込)
当日出荷
28698874690892135-4142406313×32×180304×26×176
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする