曜日別特売

デスコ(フタ付)

デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業デスコ(フタ付) - 蝶プラ工業

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付です。

用途細かい部品の監理・収納に。材質スチロール樹脂透明RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28698917691264135-4133150仕切なし130×94×60115×79×52
500
449
494(税込)
当日出荷
メイン画像28698926691783135-4181900固定仕切240×240×9275×55×75
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28698935691790135-5705888固定仕切319×240×6150×75×50
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28698944691806135-5736846固定仕切240×240×9275×75×75
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メイン画像28698960691813135-5745400固定仕切203×142×5947×43×50
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像28698969691820135-72431164固定仕切319×240×9275×55×75
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メイン画像28698978691837135-41061092固定仕切319×240×9275×75×75
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする