蝶プラ工業
蝶プラ 大型密閉ボックス
フタに樹脂製の留具がついています。
シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。
トラスコ品番
135-5731
材質
本体、留具:ポリプロピレン、フタ:スチロール樹脂、パッキン:シリコン
幅(mm)
456
高さ(mm)
165
奥行(mm)
364
容量(L)
20.7
外寸法・幅(mm)
456
外寸法・高さ(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
364
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699039
781200
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください