曜日別特売

サカズメ LED表示灯 Φ8

サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所サカズメ LED表示灯 Φ8 - 坂詰製作所

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。

用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28699285DA-8FL-2-AC/DC200V-R788-8392AC/DC200
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
62713009DA-8FL-2-AC/DC100V-G788-8325AC/DC100
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メイン画像28699294DA-8FL-4-AC/DC100V-R788-8449AC/DC100(90~132)
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メイン画像28699310DA-8JPL-AC/DC100V-G788-8589AC/DC100(90~132)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28699319DA-8JPL-AC/DC200V-O788-8643AC/DC200
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
メイン画像28699328DA-8JPL-AC/DC200V-R788-8651AC/DC200
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする