ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2926
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
質量(g)
185
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
21
ねじピッチ(mm)
1.75
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699355
ET-50URS-M12-35
50
38
M12
35
68
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください