カメダデンキ
スペーサー
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
用途
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
トラスコ品番
808-4913
材質
強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699556
LS-20N-506-RO
1箱(50個)
¥
10,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
65669235
LS-20N-506-RO
1個
¥
204
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください