日本パワーファスニング
JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途
下地C型鋼 下地鉄板
寸法d(mm)
4.2
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
11
最大適合板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699565
MB CW 4.2X13
1箱(1000本)
158-3344
スチール
13
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699574
MB CW 4.2X16
1箱(800本)
158-3334
鉄
16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699590
MB CW 4.2X19
1箱(700本)
158-3341
鉄
19
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください