帝人フロンティア(NI帝人)
ニトリル手袋
柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィットします。
用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
粉有無
粉なし
厚さ(mm)
0.15
材質
ニトリルゴム(NBR)
入数(枚)
100
全長(cm)
25
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699669
NBR-PF10BLL
LL
0.15
9
23
ブルー
381-0496
¥
3,718
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
28699678
NBR-PF10BSS
SS
0.15
7.7
16
ブルー
381-0500
¥
3,718
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28699696
NBR-PF10WSS
SS
0.15
7.7
16
ホワイト
381-0526
¥
3,718
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
28699687
NBR-PF10WLL
LL
0.15
9
23
ホワイト
381-0518
¥
3,718
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください