七星科学研究所
七星 メタルコネクタ ”NCS-25シリーズ”
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途
ねじ込みロック式コネクタ
トラスコ品番
806-8089
材質
シェル:亜鉛合金、クロムめっき処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金、ニッケルめっき
定格
10A250V
コネクタ形状
AD
導体断面積(mm
2
)
電線:2
コンタクト数
5
耐電圧(V)
1800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699705
NCS-255-AD
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください