ナカオ
G型用階段手摺り(片側)
G用階段手すりです。
用途
G型用
仕様
G型用階段手摺り(片側)
トラスコ品番
851-5251
適合機種
G型
材質
アルミ
質量(kg)
2.1
内容量
1本
注意
※片側の価格です。
※2019年10月良い全の製作の製品には、取付に穴あけ加工が必要な場合があります。
※お客様での組立になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699809
SHG-2
-
¥
28,800
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
66244319
SHG-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
¥
28,800
¥
19,980
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください