G-124用階段手摺り(片側)

G-124用階段手摺り(片側) - ナカオG-124用階段手摺り(片側) - ナカオ

G-124用階段手すりです。

用途G型用仕様G-124用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5252適合機種G-124材質アルミ質量(kg)2.7内容量1本
注意
※片側の価格です。
※2019年10月良い全の製作の製品には、取付に穴あけ加工が必要な場合があります。
※お客様での組立になります。
※置き配不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28699818SHG-3
38,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする