ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロンホイルウレタン車輪ベアリング入
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3099
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)
質量(g)
960
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
32
軸長L(mm)
40
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28699836
SJT-125GUS-M16-40
125
1200
120
M16×2.00
40
166
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください