ヘルメットインナー”ヘルインナー”(つば付)

ヘルメットインナー”ヘルインナー”(つば付) - ペンギンエース
(1件のレビュー)

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。
優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。
汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。

用途ヘルメットのインナー用。トラスコ品番111-0078適合機種25材質ポリエステル長さ(mm)12×11×18幅(mm)38ダークグリーンサイズフリー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×12×11適合頭囲(cm)最大:57内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700369ST-4-1-G
2,720
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28700369
2023-11-20
用途: 工場作業用
鉱業

浅くて脱げる。これって使えるの?お金の無駄だった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする