曜日別特売

床革手袋 黄表革・アテツキ

床革手袋 黄表革・アテツキ - ペンギンエース

柔らか床革手袋です。
高品質な床革を使用し、柔らかく手にフィットします。
優れた作業性を実現します。

用途作業用。縫い形式背縫い袖口仕様袖なしグレー材質牛革厚さ(mm)1.9内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700378TH-403-LL25.2920111-0062
1,580
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700387TH-403-LLLL25.59.520.5111-0044
1,580
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする