曜日別特売

JPF AZワッシャー SUS

JPF AZワッシャー SUS - 日本パワーファスニングJPF AZワッシャー SUS - 日本パワーファスニングJPF AZワッシャー SUS - 日本パワーファスニング

パッキンと一体化したドーム型座金です。

用途座金パッキンに。材質ステンレス+EPDM製厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
注意
※安全メガネ、保護具を着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
外径(Φmm)
トラスコ品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28700439COOLPACK-SUSAZWASHER-5x13M512.6107-06563.3
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28700448COOLPACK-SUSAZWASHER-7x16M615.9107-06554.8
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする