ミエローブ
ミエローブ 塩化ビニール手袋”ハイブリッドジャージ”
ポリ塩化ビニールとニトリルゴムをブレンドすることで、フィット性・柔軟性・作業性・耐油性を併せ持ち、とろけるほどのしなやかさを実現した手袋です。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
114-9484
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム(NBR)、裏:綿
厚さ(mm)
1
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
20
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28700475
NO.506-S
¥
874
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください