曜日別特売

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No100”

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No100” - ミエローブ

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く、水産関係にも適応します。
特殊粗粒子のすべり止め加工により、抜群の強さとすべり止め効果を発揮します。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7458材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700500NO.206-LL
940
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする