ミエローブ
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 茶”
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。
袖口ジャージ付です。
用途
自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
滑り止め効果
あり
サイズ
LL
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
色
茶
仕様
裏布あり
トラスコ品番
114-9559
厚さ(mm)
1
全長(cm)
25
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28700509
NO.201-LL
25
23.5
8
¥
906
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください