曜日別特売

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K” - ミエローブ

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布あり材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジ全長(cm)25滑り止め効果あり内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700536NO.601-S116-7497S824
906
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700545NO.601-M116-7629M8.526
906
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700554NO.601-L116-7656L928
906
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする