ミエローブ 腕カバー付手袋”No300ロング”

ミエローブ 腕カバー付手袋”No300ロング” - ミエローブミエローブ 腕カバー付手袋”No300ロング” - ミエローブ

腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。

用途機械工業、造船業、水産業、自動車業など。仕様裏布あり材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿、腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート厚さ(mm)1ブラウン+パープル全長(cm)70滑り止め効果あり内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700588NO.802-M116-7480M7.523
2,704
1,798
1,978(税込)
当日出荷
28700597NO.802-LL116-7644LL8.525.5
2,704
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする