曜日別特売

E型汎用グリス

E型汎用グリス - パルサールブE型汎用グリス - パルサールブ

1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。

用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに内容量1台
注意
※分配給油はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
グリス容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28700615E120/PL1120-8536112120mL
7,340
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メイン画像28700624E240/PL1120-8599157240mL
8,640
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700606E60/PL1120-85559260mL
6,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする