誘導灯ホルダー

誘導灯ホルダー - ミズケイ

外向きの面ファスナーを使用しているので、ベルトへの装着が簡単です。
上下の反射材で夜間の視認性がUPします(反射材幅3.5cm)。
メッシュ生地で水はけもよく、収納時も光が見えます。

用途誘導灯や手旗の収納に。トラスコ品番226-6723材質ポリエステル長さ(mm)400幅(mm)120長さ(cm)縦47(面ファスナーも含む)寸法(cm)縦40×幅12(メッシュ部分)RoHS指令(10物質対応)対応ソーラーなし内容量1個
注意
※濡れたまま放置しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287006678001000
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする