曜日別特売

RG 皮すきハンマー付

RG 皮すきハンマー付 - インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付 - インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付 - インダストリーコーワRG 皮すきハンマー付 - インダストリーコーワ

貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。

用途塗料剥がし、さび削りに。材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー刃厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2870067614621120-1987平型22510525
846
549
604(税込)
当日出荷
メイン画像2870068514624120-0497平型22010575
980
639
703(税込)
当日出荷
メイン画像2870069414625120-0486Y型2109575
980
639
703(税込)
当日出荷
メイン画像2870071014626120-0507Y型22010090
1,100
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする