曜日別特売

コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス - コノエ

H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。
頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。
四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。

用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
働き長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28700920APW5025LS1パック(70本)149-1578251111
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700929APW5035LS1パック(60本)149-1579352121
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
28700938APW5050LS1パック(45本)149-1580503636
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする