伸縮式三角コーン

伸縮式三角コーン - ミズケイ伸縮式三角コーン - ミズケイ伸縮式三角コーン - ミズケイ

折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。

用途工事現場や迷惑駐車対策に。材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム差込口カット有無:有内径(mm)差込口:20オレンジ仕様差込口カット有無:有トラスコ品番226-6753セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個幅(mm)245高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm質量(g)1460種類伸縮式内径(Φmm)差込口20RoHS指令(10物質対応)対応折り畳み可否内容量1個
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
※風等で倒れる場合は、ウエイトを装着してご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
287011398130022使用時:約410mm、 収納時:50mm1460
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする