マサル工業
ボルト用保護カバー ハカマ
●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。
材質
PVC(塩化ビニル)
色
グレー
高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701200
BHKM161
16型ボルト用保護カバー
135-0548
19
60.2
¥
255
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701209
BHKM20221
20・22型ボルト用保護カバー
135-0542
25
60.2
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701218
BHKM24271
24・27型ボルト用保護カバー
135-0554
30
70.2
¥
285
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください