ペンギンエース
ポリスジャパン”G-202N”
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
用途
警備、パトロール等の作業用。
材質
ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701245
G-202N-BK-M
175-1717
M
21.8
9.6
17.5
¥
5,006
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701254
G-202N-BK-L
175-1718
L
22.8
10
18.5
¥
5,006
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701270
G-202N-BK-LL
175-1716
LL
23.8
10.4
19
¥
5,006
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください