TOKISEI
ポップルスタンド看板シルエット
シルエットでアイキャッチします。
カタチで目を引く手書きマーカーボードスタンド看板です。
かわいいシルエットでカフェや休憩スペースにぴったりです。
水性マーカーペンで何度でも書き消し可能です。
用途
ポスター展示に。
材質
面板=アルミ複合板(黒)+特殊コーティング
色
板面:ブラック
枠の色
シルバー
内容量
1台
注意
※マグネットは使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
板面(縦×横)(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701279
PPSKSL45X90KCCPB
142-9205
ボード:カップ
外寸:890×440
1000
340
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
28701288
PPSKSL45X90KCASB
143-2441
ボード:ネコ
外寸:890×440
1000
340
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
28701297
PPSKSL45X90KKMFB
144-1902
ボード:くま
外寸:890×440
1000
340
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
28701306
PPSKSL60X45KCARYB
143-4062
ボード:車
外寸:440×590
700
245
¥
25,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください