Clover(クロバー)
布切はさみ 兼信
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。
職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途
布の裁断に。縫製作業に。
付属品
サック
トラスコ品番
166-3161
材質
刃部:鋼、柄部:鋳鉄
全長(mm)
255
タイプ
布切り用
刃長(mm)
108
刃厚(mm)
4.9
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701358
671107
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください