バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用

バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)バンテリンコーワ保温サポーター ひじ専用 - コーワ(KOWA)

セルフヒートファイバー採用&ロングサイズ設計です。

用途ひじ保温サポーター材質ナイロン、アクリル、ポリウレタン、ウールブラックタイプ保温タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ひじ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2870158623027158-2795Mひじ下:22~25
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2870159523028158-7551Lひじ下:25~28
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする