コーワ(KOWA)
バンテリンコーワ保温サポーター 手くび専用
セルフヒートファイバー採用&ロングサイズ設計です。
用途
手くび保温サポーター
材質
ナイロン、アクリル、ポリウレタン、ウール
色
ブラック
タイプ
保温タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
手首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28701604
23029
158-6053
M
15~17
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701620
23030
158-7594
L
17~19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください