uni ノック式消せるゲルインクボールペンリフィール0.38オフブラック 替芯

uni ノック式消せるゲルインクボールペンリフィール0.38オフブラック 替芯 - uni(三菱鉛筆)uni ノック式消せるゲルインクボールペンリフィール0.38オフブラック 替芯 - uni(三菱鉛筆)uni ノック式消せるゲルインクボールペンリフィール0.38オフブラック 替芯 - uni(三菱鉛筆)

消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。

軸径(Φmm)6全長(mm)112方式ノック式芯径(mm)0.38線幅(mm)筆記:非公開色(本体)半透明繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701638URR10038.15137-4357ローズレッド
100
85
94(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701647URR10038.24137-4358オフブラック
100
85
94(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701656URR10038.33137-4359コバルトブルー
100
85
94(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする