マルチハンガー

マルチハンガー - アラオマルチハンガー - アラオマルチハンガー - アラオマルチハンガー - アラオ

差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。
最大5つまでのホウキ等が設置可能です。
樹脂製で軽量です。

用途ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。幅(mm)410摘要5本掛ホルダー数5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像28701665AR-1221159-7479本体ABS樹脂+クランプ金具の複合品100140
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像28712226AR-1223257-9922本体:ABS樹脂6095
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする