曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ

ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ - マパール

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
シャンク
首下長(mm)
把握径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701674HTC-BT030-12-058-1-0-A137-445742BT305812
40,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
28701690HTC-BT030-20-073-1-0-A137-445843BT307320
40,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701726HTC-JD-FC030-12-058-1-0-A149-111242BT30(二面拘束)5812
45,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
28701735HTC-JD-FC030-20-073-1-0-A149-111343BT30(二面拘束)7320
45,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする