曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ

ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ - マパール

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
把握径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701699HTC-BT050-12-069-3-0-ABT501242137-445969
47,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
28701708HTC-BT050-20-084-3-0-ABT502049137-446084
50,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
28701717HTC-BT050-32-090-3-0-ABT503268137-446190
50,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701744HTC-JD-FC050-12-069-1-0-ABT50(二面拘束)1242149-111769
58,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28701760HTC-JD-FC050-20-084-1-0-ABT50(二面拘束)2049149-111884
58,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28701769HTC-JD-FC050-32-090-1-0-ABT50(二面拘束)3268149-111990
58,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする