曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ - マパール

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
把握径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701778HTC-HSK-A063-12-080-1-0-AHSK-A631252.5149-112280
43,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
28701787HTC-HSK-A063-20-080-1-0-AHSK-A632052.5149-115880
43,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701796HTC-HSK-A063-32-105-1-0-AHSK-A633253149-1123105
43,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701805HTC-HSK-A100-12-085-1-0-AHSK-A1001252.5149-112485
56,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28701814HTC-HSK-A100-20-085-1-0-AHSK-A1002052.5149-112585
56,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28701830HTC-HSK-A100-32-100-1-0-AHSK-A1003272149-1126100
56,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
28701839HTC-BT040-12-058-3-0-ABT401244137-446258
41,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701848HTC-BT040-20-073-3-0-ABT402049137-446373
41,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701857HTC-JD-FC040-12-058-1-0-ABT40(二面拘束)1244149-111458
50,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
28701866HTC-JD-FC040-20-073-1-0-ABT40(二面拘束)2049149-111573
50,100
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
28701875HTC-JD-FC040-32-090-1-0-ABT40(二面拘束)3263149-111690
50,100
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする