曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ

ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ - マパール

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。

用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。シャンクBT30タイプ3°テーパスリム適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
トラスコ品番
刃具調整量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701884HTC-BT030-03-85-1-0-A3137-443516
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701900HTC-BT030-04-85-1-0-A4137-443612
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701909HTC-BT030-05-85-1-0-A5137-44378
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701918HTC-BT030-06-85-1-0-A6137-443810
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701927HTC-BT030-08-85-1-0-A8137-443910
74,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
28701936HTC-BT030-10-85-1-0-A10137-444010
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701945HTC-BT030-12-85-1-0-A12137-444110
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701954HTC-BT030-14-85-1-0-A14137-444210
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701970HTC-BT030-16-85-1-0-A16137-444310
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701979HTC-BT030-18-85-1-0-A18137-444410
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
28701988HTC-BT030-20-85-1-0-A20137-444510
74,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする