曜日別特売

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ - マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ - マパール

3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。
あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。
従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。
優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。
先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm)
フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。
ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。

用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
把握径(Φmm)
刃具調整量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28701997HTC-BT040-03-120-3-0-A137-4446316
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702006HTC-BT040-04-120-3-0-A137-4447412
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702015HTC-BT040-05-120-3-0-A137-444858
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702024HTC-BT040-06-120-3-0-A137-4449610
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702040HTC-BT040-08-120-3-0-A137-4450810
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702049HTC-BT040-10-120-3-0-A137-44511010
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702058HTC-BT040-12-120-3-0-A137-44521210
77,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
28702067HTC-BT040-14-120-3-0-A137-44531410
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702076HTC-BT040-16-120-3-0-A137-44541610
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702085HTC-BT040-18-120-3-0-A137-44551810
77,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
28702094HTC-BT040-20-120-3-0-A137-44562010
77,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする