プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在

プレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 - ユーエイキャスタープレート式キャスター”PMシリーズ”(プレス製ウレタン車・始動性重視タイプ) 自在 - ユーエイキャスター

標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。

用途重量物を軽く動かしたい台車に。仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプトラスコ品番148-7578材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン質量(g)2371車輪幅(mm)38穴径d(Φmm)11取付高H(mm)198軸径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94取付座B(mm)120内容量1個
関連資料:(0.05MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28702155PMS-150UWBINJ-E46150300120×12087~94198
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする